Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOM125VH megszakító 125 A | AG7CUR 5B774

SQUARE D QOM125VH megszakító 125 A

Raktáron
Tétel: AG7CUR Modell: QOM125VHKereszthivatkozás: 5B774

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€303.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők125
Megszakító típusaFő megszakító
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.47 "
Keret méret100A / QO
Hossz5.09 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret2/0 AWG
Min. Vezetékméret12 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)13.49
Hajószélesség (cm)10.69
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
SQUARE D QOM100VH megszakító 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€160.24
D Négyzet QOM2150VH megszakító 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM2200VH megszakító 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€354.80
D Négyzet QOM2100VH megszakító 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
D Négyzet QOM2125VH megszakító fő Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Csavaros megszakító, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€163.88
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open miniatűr megszakító, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V€497.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOM125VH megszakító 125 A
€303.72 /Mértékegység