A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 3 / 4 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Delrin , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 100 psi , Mount: Orr és csukló , orr rögzítő menet: 5 / 8 "-18 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.251 " , Port mérete: 1 / 8 " , Rod Átm.: 0.25 " , Rúd menet hossza: 1 / 2 " , Rúd menet mérete: 1 / 4-28 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között , A cső anyaga: Rozsdamentes acél