Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56J , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Sugárszivattyúk , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Adattábla RPM: 3450 , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , fázis: 1 , RPM: 3450 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2.375 " , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengely típusa: Menetes 7 / 16-20 UNF-2A
Működési mechanizmus
- Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
- Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.
Jellemzők
- A Marathon centrifugálszivattyús motorok kettős tömítésű golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek mechanikusan reteszelve vannak a tengely végén, hogy csökkentsék a motor súrlódását.
- Ezek az egyfázisú modellek az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes forgó tengelyekkel akár 3600 ford./perc fordulatszámot is biztosítanak.
- Kondenzátor indító vagy kondenzátoros motorral rendelkeznek a jobb hatékonyság érdekében.
- Ezek az acélszerkezetű sugárszivattyús motorok kulcsos tengellyel rendelkeznek, folyamatos üzemű működéssel.
- Cseppmentes burkolattal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, így megakadályozva a túlmelegedést.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan válasszunk nyitott és cseppálló tokozású motorok között?
A nyitott burkolatú motorok ideálisak olyan helyeken, ahol minimális a szellőzés. Nyitott stílusú kialakításuk biztosítja a levegő szabad áramlását a motoron keresztül. Másrészt a nyitott cseppálló házak szellőzést biztosítanak, és megakadályozzák, hogy a cseppfolyós folyadék bejusson a motorházba.
Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?
- 1 fázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
- 2-fázisú motor: Az áram 4-eres vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
- 3 fázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.
Mit jelent a B osztályú szigetelés?
Ezek a motorok B osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os hőmérsékletet is bírnak.
Ezek a motorok megakadályozzák a túlterhelést?
Igen, ezek a Marathon sugárszivattyús motorok automatikus visszaállítású hővédővel rendelkeznek a túlterhelés elkerülése érdekében.