MERSEN FERRAZ AJT sorozatú késleltetett biztosítékok, J osztály
A Mersen Ferraz AJT sorozatú késleltetett biztosítékok védik a vezérlőpaneleket, a motoráramköröket, az adagolókat, az elosztópaneleket, a világítási áramköröket és a HVAC rendszereket a túláramoktól és rövidzárlatoktól.
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: GMG , Keret típusa: AJT , Pólusok száma: 1 , Sebesség: Késleltetés , Feszültség: 600V
A Mersen Ferraz AJT sorozatú késleltetett biztosítékok üvegszálas testtel rendelkeznek a méretstabilitás érdekében zord környezetben.
Szilícium-dioxid töltőanyaggal rendelkeznek az ív gyors kioltásához.
Ezek a Mersen Ferraz késleltetett biztosítékok szilárdtestű SmartSpot jelzőkkel rendelkeznek, amelyek pontosan jelzik a biztosíték állapotát, megkönnyítve a kiégett biztosítékok azonosítását és cseréjét.
Kis helyigényük van, ami gyors és egyszerű felszerelést tesz lehetővé kompakt helyeken.
Szabványok és jóváhagyások
UL
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora a Mersen Ferraz AJT sorozatú késleltetett biztosítékok megszakítási besorolása?
Ezeknek a késleltetett biztosítékoknak 300 kAIC megszakítási teljesítményük van.
Milyen előnyei vannak a biztosítékoknak a megszakítókkal szemben?
A biztosítékok egyszerűbbek és könnyebben cserélhetők, mint a megszakítók.
A biztosítékok általában olcsóbbak, mint a megszakítók.
A biztosítékok gyorsabban reagálnak a túláramra, mint a megszakítók.
Mekkora ezeknek a késleltetett biztosítékoknak a névleges feszültsége?
Ezeknek a biztosítékoknak a névleges feszültsége 600 VAC.