Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 léghenger 2 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LDN 5TRL7

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 levegőhenger, 2 hüvelykes löketű orr és forgócsap

Raktáron
Tétel: AE6LDN Modell: 0.75DXPSRDM02.00Kereszthivatkozás: 5TRL7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr és csukló
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz6.53 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "
Rod Dia.0.25 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1 / 4-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2"
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 0.75DSRDM02.00 léghenger 2 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LCF 5TRH7 0.75DSRDM02.006.53 "2"€101.72
SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 4 hengeres léghenger orra és csuklója | AE6LCH 5TRH9 0.75DSRDM04.008.53 "4"€109.86
SPEEDAIRE 0.75DSRDM05.00 léghenger 5 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LCJ 5TRJ0 0.75DSRDM05.009.53 "5"€112.72
SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM01.00 léghenger 1 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LDM 5TRL6 0.75DXPSRDM01.005.53 "1"€19.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 levegőhenger, 2 hüvelykes löketű orr és forgócsap
€20.23 /Mértékegység