Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 4 hengeres léghenger orra és csuklója | AE6LCH 5TRH9

SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 léghenger, 4 hüvelykes löketű orr és forgócsap

Raktáron
Tétel: AE6LCH Típus: 0.75DSRDM04.00Kereszthivatkozás: 5TRH9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€109.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr és csukló
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz8.53 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 0.75DSRDM02.00 léghenger 2 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LCF 5TRH7 0.75DSRDM02.006.53 "2"€101.72
SPEEDAIRE 0.75DSRDM05.00 léghenger 5 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LCJ 5TRJ0 0.75DSRDM05.009.53 "5"€112.72
SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM01.00 léghenger 1 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LDM 5TRL6 0.75DXPSRDM01.005.53 "1"€19.44
SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 léghenger 2 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LDN 5TRL7 0.75DXPSRDM02.006.53 "2"€20.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 léghenger, 4 hüvelykes löketű orr és forgócsap
€109.86 /Mértékegység