SPEEDAIRE 22UX48 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm C arcra szerelhető | AB7FMF

SPEEDAIRE 22UX48 légmotor 4.00 LE 130 Cfm C homlokra szerelhető

Raktáron
Tétel: AB7FMF Modell: 22UX48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€633.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM130
befejezSzürke
Magasság6.5 "
Ház anyagaÖntöttvas és alumínium
HP4
Kulcsnyílás1.41 "
Kulcs hossza1.41 "
Hossz8.29 "
AnyagÖntöttvas és alumínium
Max. Légáramlás128 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésKarima NEMA 56C
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz8.126 "
Teljes szélesség6.5 "
Port méretNPT 1 / 2 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.95 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5915
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCFMMagasságFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 22UX41 légmotor 0.40 lóerős 27 Cfm kerékagy szerelése | AB7FLY 22UX416000272.22 "Kerékagy60002.22 "4.69 "2.44 "€260.42
SPEEDAIRE 22UX42 légmotor 0.5 LE 27 Cfm agyszerelés | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Kerékagy60002.52 "4.69 "3"€236.91
SPEEDAIRE 22UX43 légmotor 0.75 LE 30 Cfm kerékagy szerelése AB7FMA 22UX433000303.97 "Kerékagy30003.97 "4.96 "3.97 "€279.86
SPEEDAIRE 22UX44 légmotor 0.75 LE 30 Cfm peremes rögzítés | AB7FMB 22UX443000306.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€416.02
SPEEDAIRE 22UX45 légmotor 1.8 lóerős 75 Cfm kerékagy szerelése | AB7FMC 22UX453000753.74 "Arc30003.74 "6.57 "4.32 "€394.27
SPEEDAIRE 22UX46 légmotor 1.5 lóerős 72 Cfm karima felszerelés | AB7FMD 22UX463000726.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€374.70
SPEEDAIRE 22UX47 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm lábra szerelés | AB7FME 22UX4730001305.83 "Láb30005.83 "7.4 "5"€541.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX48 légmotor 4.00 LE 130 Cfm C homlokra szerelhető
€633.60 /Mértékegység