Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHEPHERD GÖRGŐ PRI40120ZN-3R merevlemezes görgő 125 Lb gumi | AF9EZG 29XW96

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R merevlemezes görgő 125 Lb gumi

Raktáron
Tétel: AF9EZG Modell: PRI40120ZN-3RKereszthivatkozás: 29XW96

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
durométert80 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4" x 2-3/4"
Terhelési érték125 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 "x 3"
Teljes magasság4.88 "
Lemez görgőmag anyagaGumi
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaGumi
Lemezméret2-5/8" x 3-3/4"
Lemezvastagság0.098 "
lemez típusaC
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8716900000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságlemez típusaÁr
SHEPHERD GÖRGŐ PGR30120ZN-TPU21(GG) Merev lemezes görgő 250 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Igen0-299 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€15.63
SHEPHERD GÖRGŐ PGR40120ZN-TPU22(GG) Merev lapos görgő 300 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Igen300-999 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€16.07
SHEPHERD GÖRGŐ PGR50120ZN-TPU22(GG) Merevlemezes görgő 315 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)Igen300-999 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€23.69
SHEPHERD GÖRGŐ PGR30120ZN-TPR21(GG) Merev lemezes görgő 210 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)Igen0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€19.28
SHEPHERD GÖRGŐ PGR40120ZN-TPR22(GG) Merevlemezes görgő 260 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)Igen0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€15.38
SHEPHERD GÖRGŐ PGR50120ZN-TPR22(GG) Merev lemezes görgő 280 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Igen0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.87
SHEPHERD GÖRGŐ PGR60120ZN-TPR33(GG) Merev lapos görgő 300 Lb 6 hüvelyk átmérő | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)Igen300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€29.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R merevlemezes görgő 125 Lb gumi
€14.77 /Mértékegység