Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHEPHERD GÖRGŐ PGR40120ZN-TPR22(GG) Merevlemezes görgő 260 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AB9XGX 2G061

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22(GG) merev lemezes görgő 260 Lb 4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB9XGX Típus: PGR40120ZN-TPR22 (GG)Kereszthivatkozás: 2G061
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
€20.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-3/4"
Terhelési érték260 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság5.25 "
Lemezméret2-5/8 x 3-3/4"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságlemez típusaÁr
SHEPHERD GÖRGŐ PGR30120ZN-TPU21(GG) Merev lemezes görgő 250 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Igen0-299 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.67
SHEPHERD GÖRGŐ PGR40120ZN-TPU22(GG) Merev lapos görgő 300 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Igen300-999 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.26
SHEPHERD GÖRGŐ PGR50120ZN-TPU22(GG) Merevlemezes görgő 315 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)Igen300-999 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€31.35
SHEPHERD GÖRGŐ PGR30120ZN-TPR21(GG) Merev lemezes görgő 210 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)Igen0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.85
SHEPHERD GÖRGŐ PGR50120ZN-TPR22(GG) Merev lemezes görgő 280 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Igen0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€27.60
SHEPHERD GÖRGŐ PGR60120ZN-TPR33(GG) Merev lapos görgő 300 Lb 6 hüvelyk átmérő | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)Igen300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€34.75
SHEPHERD GÖRGŐ PGR60120ZN-TPU33(GG) Merev lapos görgő 300 Lb 6 hüvelyk Átmérő | AC8XNB 3ENW9 PGR60120ZN-TPU33 (GG)Igen300-999 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€37.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22(GG) merev lemezes görgő 260 Lb 4 hüvelyk átmérő
€20.33 /Mértékegység