PROTO Húzza a Link Socket 1/2 meghajtót


A húzókarok foglalatai a teherautókban és terepjárókban gyakran előforduló kormányrudazat kihúzására szolgálnak. Alkalmasak nagy hornyos csavarok vagy csapok lazítására vagy meghúzására is.

Szűrő
Meghajtó mérete: 1 / 2 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Pontok száma: 1 , Teljes hossz: 1.625 " , SAE vagy metrika: SAE , Aljzat mélysége: Standard , Tipp típusa: Réselt
StílusModellMéretTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
J5444A
3 / 4 "3 / 4 "€25.70
A
J5446A
15 / 16 "15 / 16 "€28.08

Jellemzők

  • A Proto drag link aljzatok csavarhúzó típusú kialakítással rendelkeznek, amely segít meglazítani vagy meghúzni a nagy méretű hornyos csavarokat vagy csapokat.
  • Ezek a golyós rögzítős Proto húzókarok foglalatok hőkezelt ötvözött acélból készülnek, és 1/2 hüvelykes négyzet alakú meghajtással rendelkeznek.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a vonórúd és a vonórúd között?

A húzókarok a kormánymű és a pitman kar összekapcsolására szolgálnak a jármű egyik kerekénél. A bal és a jobb kerék kormánycsuklóit rögzítőrudak rögzítik a kormányzási erő átviteléhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?