DAYTON Rögzített bázisú hidraulikus targoncák


Szűrő
Görgős kerék típus: (2) Merev, (2) Forgatható , Üzemeltető: Kézi lábszivattyú
StílusModellTeljes magasságAlaplábak kívül Dim.Villa hosszaTeljes hosszTeljes szélességVilla szélességeKeret anyagEmelési magasság max.Ár (ÁFA nélkül)
A
2 MPU9
60.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "€1,649.14
B
2MPT8
72 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€3,059.95
C
4VME2
72 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretán98 "€2,230.63
C
4VME1
80 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretán63 "€1,911.59
B
2MPT9
80 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,774.61
C
4VMD9
80 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Acél63 "€1,968.43
C
4VME3
82 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretán118 "€2,311.66
B
2 MPU1
92 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€4,097.27

Rögzített bázisú hidraulikus targoncák

A Dayton rögzített bázisú hidraulikus targoncák segítségével könnyedén mozgathatók egy sor raklap szűk és szűk padlóterületeken, például folyosókon, rakodókon és raktárakon. Ezek a targoncák acél/poliuretán kerettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a vízzel, olajjal és zsírral szembeni ellenállás érdekében. Akár 3000 font súlyú terhek emelésére is képesek, és 2 merev és 2 forgó görgővel vannak beépítve a sima mobilitás érdekében. Ezek a targoncák lábszivattyúkkal működnek, és 18, 30 és 43 hüvelykes villahosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?