Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5446A Drag Link foglalat 1/2 meghajtó 15/16 hüvelykes hornyos | AA8WRU 1AM57

PROTO J5446A Drag Link foglalat 1/2 meghajtó 15/16 hüvelykes hornyos

Raktáron
Tétel: AA8WRU Típus: J5446AKereszthivatkozás: 1AM57
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
€28.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza a Link Socket elemet
Bit stílusRéselt
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
Pontok száma1
Teljes hossz1.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret15 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete15 / 16 "
Tipp típusaRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTipp méreteÁr
PROTO J5444A Drag Link foglalat 1/2 meghajtó 3/4 hüvelykes hornyos | AA8WRT 1AM56 J5444A3 / 4 "3 / 4 "€25.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5446A Drag Link foglalat 1/2 meghajtó 15/16 hüvelykes hornyos
€28.08 /Mértékegység