BUSSMANN TB400 sorozatú sorkapcsok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 75A , Tűzveszélyes: UL 94 VO , Magasság: 0.76 " , Mfr. Sorozat: TB400 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.687in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 1.81 " , Huzalmérő: 14 AWG - 10 AWG , huzalhossz max: 10 AWG , Min. huzalmérő: 14 AWG
StílusModellHáz anyagaTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TB400-12
Hőre lágyulóTerminálcsík9.39 "€36.21
B
TB400-03ST
Hőre lágyulóTerminálblokk3.2 "€11.18
B
TB400-10
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk8.01 "€32.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?