Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5444A Drag Link foglalat 1/2 meghajtó 3/4 hüvelykes hornyos | AA8WRT 1AM56

PROTO J5444A Drag Link foglalat 1/2 meghajtó 3/4 hüvelykes hornyos

Raktáron
Tétel: AA8WRT Típus: J5444AKereszthivatkozás: 1AM56
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
€25.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza a Link Socket elemet
Bit stílusRéselt
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
Pontok száma1
Teljes hossz1.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 4 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete3 / 4 "
Tipp típusaRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J5444A húzókaros foglalat csavarhúzó típusú kialakítással rendelkezik, amely segít a nagy méretű hornyos csavarok vagy csapok meglazításában vagy meghúzásában.
    • Ez a golyós rögzítős Proto fogókar-foglalat hőkezelt ötvözött acélból készül, és 1/2 hüvelykes négyzet alakú meghajtóval rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTipp méreteÁr
PROTO J5446A Drag Link foglalat 1/2 meghajtó 15/16 hüvelykes hornyos | AA8WRU 1AM57 J5446A15 / 16 "15 / 16 "€28.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5444A Drag Link foglalat 1/2 meghajtó 3/4 hüvelykes hornyos
€25.83 /Mértékegység