POWERS Keverőszelep, ólommentes sárgaréz


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes sárgaréz , Bemeneti típus: NPT , Max. Nyomás: 125 psi , Kimenet típusa: NPT , Temp. Hatótávolság: 90 fok és 160 fok F között
StílusModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LFSH1432 W / TP mérőszám
57 gpm 45 psi nyomáson3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€4,274.77
B
LFSH1434 W / TP mérőszám
127 gpm 45 psi nyomáson1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€5,999.22
C
LFSH1435 W / TP mérőszám
201 gpm 45 psi nyomáson2"2"12.25 "19.25 "€6,789.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?