VELVAC Kettős működésű alumínium nyomó/húzó léghenger, Clevis rögzítéssel


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Henger típusa: Ellenütemű , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Csiszolt , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Nyomás: 100 psi , Mount: Kapcsolókengyel , Dugattyú anyaga: Kettős hatású Buna-N Emralon bevonatú , Dugattyúrúd anyaga: Fém , Pivot Hole Átm.: 1 / 2 " , Rod Átm.: 5 / 8 " , Rúd menet hossza: 1.75 " , Rúd menet mérete: 5/8 "-18 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -60 F , Összekötő rúd anyaga: Fém , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellFura Dia.Max. BetöltésTeljes hosszPort méretütésÁr (ÁFA nélkül)
A
100123
2.5 "386 font11.89 "visszahúzódott1 / 4-18NPTF6"€323.87
B
100122
2.5 "386 font9.89 "visszahúzódott1 / 4-18NPTF4"€306.73
C
100124
2.5 "386 font13.89 "visszahúzódott1 / 4-18NPTF8"€304.11
D
100131
3.5 "769.5 font13.6 "visszahúzódott1/4 "-18 NPTF6.68 "€421.54
E
100136
3.5 "769.5 font18.43 "Vissza1 / 4-18NPTF8.68 "€448.90
F
100137
3.5 "769.5 font15.6 "visszahúzódott1 / 4-18NPTF8.68 "€387.52
G
100132
3.5 "769.5 font15.6 "visszahúzódott1/4 "-18 NPTF8.68 "€493.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?