POWERS LFSH1432 W / TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz 125 Psi | AB8QXX 26X132

POWERS LFSH1432 W/TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz, 125 Psi

Raktáron
Tétel: AB8QXX Modell: LFSH1432 W/TP GAUGEKereszthivatkozás: 26X132

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,622.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Áramlási sebesség57 gpm 45 psi nyomáson
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNPT
Teljes magasság7.25 "
Teljes szélesség11.375 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0975
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
POWERS LFSH1434 W / TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz 125 Psi | AB8QXY 26X133 LFSH1434 W / TP mérőszám127 gpm 45 psi nyomáson1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€6,483.31
POWERS LFSH1435 W / TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz | AB8QXZ 26X134 LFSH1435 W / TP mérőszám201 gpm 45 psi nyomáson2"2"12.25 "19.25 "€7,283.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS LFSH1432 W/TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz, 125 Psi
€4,622.18 /Mértékegység