POWERS LFSH1434 W / TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz 125 Psi | AB8QXY 26X133

POWERS LFSH1434 W/TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz, 125 Psi

Raktáron
Tétel: AB8QXY Modell: LFSH1434 W/TP GAUGEKereszthivatkozás: 26X133

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,483.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Áramlási sebesség127 gpm 45 psi nyomáson
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusNPT
Teljes magasság9.25 "
Teljes szélesség15.5 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.88
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
POWERS LFSH1432 W / TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz 125 Psi | AB8QXX 26X132 LFSH1432 W / TP mérőszám57 gpm 45 psi nyomáson3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€4,622.18
POWERS LFSH1435 W / TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz | AB8QXZ 26X134 LFSH1435 W / TP mérőszám201 gpm 45 psi nyomáson2"2"12.25 "19.25 "€7,283.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS LFSH1434 W/TP GAUGE keverőszelep ólommentes sárgaréz, 125 Psi
€6,483.31 /Mértékegység