POND BOSS Vízesés szivattyúk


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: ETL , vezeték hossza: 16 láb. , Kötelesség: Folyamatos , Magasság: 6" , Ház anyaga: ABS , Hz: 60 , Járókerék anyaga: ABS , Max. Dia. Szilárd anyagok: 19 / 64 " , Feszültség: 120 VAC , Szélesség: 4.75 "
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPHosszMax. FejKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
A
PW1250
13/329.25 "14 ft.1.5 "€279.49
B
PW2300
1.59/649.25 "16 ft.1.5 "€300.25
C
PW3750
1.817/6410.5 "18 ft.2"€381.98
D
PW5000
2.53/810.5 "22 ft.2"€427.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?