APOLLO VALVES 86B-200 sorozatú rozsdamentes acél 3 részes teljes nyílással rendelkező NPT golyósszelepek


Szűrő
Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat , Fogantyú anyaga: 300-as sorozat rozsdamentes acél , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 1440 psi WOG , Max. Gőznyomás: 250 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE spirális seb , Ülés anyaga: Multi-Seal , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -50 foktól 500 fokig F , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
86B-205 24-
1"€751.44
A
86B-204 24-
3 / 4 "€599.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?