Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POND BOSS PW2300 vízesés szivattyú ABS 9/64 LE 9 psi 120V | AH7XZN 38EF31

POND BOSS PW2300 vízesés szivattyú ABS 9/64 HP 9 psi 120V

Raktáron
Tétel: AH7XZN Modell: PW2300Kereszthivatkozás: 38EF31
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
€300.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízesés szivattyú
Ügynökségi megfelelésETL
Vezetékhossz16 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők1.5
GPH víz @ 1 Ft. a feje2280
GPH víz @ 10 Ft. a feje0
GPH víz @ 5 Ft. a feje1860
Magasság6"
Ház anyagaABS
HP9/64
Hz60
Járókerék anyagaABS
Hossz9.25 "
Max. Dia. Szilárd anyagok19 / 64 "
Max. Fej16 ft.
Kivezetés1.5 "
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3179
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POND BOSS PW2300 vízesés szivattyú ABS 9/64 HP 9 psi 120V
€300.25 /Mértékegység