Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POND BOSS PW1250 vízesés szivattyú ABS 3/32 LE 7 psi 120V | AH7XZM 38EF30

POND BOSS PW1250 vízesés szivattyú ABS 3/32 HP 7 psi 120V

Raktáron
Cikkszám: AH7XZM Modell: PW1250Kereszthivatkozás: 38EF30
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
€279.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízesés szivattyú
Ügynökségi megfelelésETL
Vezetékhossz16 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők1
GPH víz @ 1 Ft. a feje1380
GPH víz @ 10 Ft. a feje120
GPH víz @ 5 Ft. a feje600
Magasság6"
Ház anyagaABS
HP3/32
Hz60
Járókerék anyagaABS
Hossz9.25 "
Max. Dia. Szilárd anyagok19 / 64 "
Max. Fej14 ft.
Kivezetés1.5 "
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.871
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POND BOSS PW1250 vízesés szivattyú ABS 3/32 HP 7 psi 120V
€279.50 /Mértékegység