Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POND BOSS PW3750 vízesés szivattyú ABS 17/64 LE 10 psi 120V | AH7XZQ 38EF33

POND BOSS PW3750 vízesés szivattyú ABS 17/64 HP 10 psi 120V

Raktáron
Tétel: AH7XZQ Modell: PW3750Kereszthivatkozás: 38EF33
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
€381.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízesés szivattyú
Ügynökségi megfelelésETL
Vezetékhossz16 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők1.8
GPH víz @ 1 Ft. a feje3720
GPH víz @ 10 Ft. a feje1560
GPH víz @ 20 Ft. a feje120
GPH víz @ 5 Ft. a feje2880
Magasság6"
Ház anyagaABS
HP17/64
Hz60
Járókerék anyagaABS
Hossz10.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok19 / 64 "
Max. Fej18 ft.
Kivezetés2"
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.538
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POND BOSS PW3750 vízesés szivattyú ABS 17/64 HP 10 psi 120V
€381.97 /Mértékegység