Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POND BOSS PW5000 vízesés szivattyú ABS 3/8 LE 10 psi 120V | AH7XZR 38EF34

POND BOSS PW5000 vízesés szivattyú ABS 3/8 HP 10 psi 120V

Raktáron
Tétel: AH7XZR Modell: PW5000Kereszthivatkozás: 38EF34

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€427.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízesés szivattyú
Ügynökségi megfelelésETL
Vezetékhossz16 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők2.5
GPH víz @ 1 Ft. a feje5000
GPH víz @ 10 Ft. a feje1680
GPH víz @ 20 Ft. a feje320
GPH víz @ 5 Ft. a feje3540
Magasság6"
Ház anyagaABS
HP3/8
Hz60
Járókerék anyagaABS
Hossz10.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok19 / 64 "
Max. Fej22 ft.
Kivezetés2"
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.682
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POND BOSS PW5000 vízesés szivattyú ABS 3/8 HP 10 psi 120V
€427.94 /Mértékegység