AIRMASTER FAN Nagy teljesítményű biztonsági sárga légkeringetők 115V


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Meghajtó típusa: Közvetlen , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 105 fok F , Motor szigetelés: B osztály , Szerelési hely: Emelet , Szerelési mód: Mobil , Pengék száma: 3 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , fázis: 1 , Hangszint: 70dBA , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 , Watt: 475
StílusModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Max. MélységMotorházMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
DD3641
44 "Összeállított36 "20 "Teljesen zárt légterelés1/2830/600Állandó osztott kondenzátor€1,181.91
A
78969
47 "Összeszerelés nélkül18 "23 "Nyissa ki a Cseppálló1/81600Árnyékolt pole-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?