MARATHON MOTORS Farm Duty / Agricultural, 1 Ph, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, 1 Spd


Szűrő
Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Igen , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard , Befejez: Szürke , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 6 1 / 16 " , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor Alkalmazás: Baromfi rajongók , Motor típusa: PSC , Beépítési: Stud , Névleges hatásfok: 54% , Teljes hossz: 7.625 " , fázis: 1 , Forgatás: CCW , Tengely típusa: Sima w / 0.188 x 0.188 "kulcs
StílusModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartománySzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A
5KCP49UN9837S
85056Y3.7-3.6Under 10001.05 / 8 "1.875 "kocsi€833.02
B
048S17T2004
172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Kézikönyv€314.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?