Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor osztott fázisú Teao 1/4 LE 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 LE 1725 rpm

Raktáron
Tétel: AF8BDY Típus: 048S17T2004Kereszthivatkozás: 24TM10 / X909
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
€283.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
befejezSzürke
Keret48Y
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6 1 / 16 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság54%
Teljes hossz7.625 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1 9 / 16 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)16.81
Hajó hossza (cm)28.09
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartománySzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 LE 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780 5KCP49UN9837S85056Y3.7-3.6Under 10001.05 / 8 "1.875 "kocsi€751.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 LE 1725 rpm
€283.84 /Mértékegység