HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tartályok, férfi


Szűrő
AC erősítők: 20 , Szín: Szürke , Vezető anyaga: Réz , Vezeték típusa: Réz , Építkezés: Kitalált , vezeték hossza: 1 láb. , Jelenlegi értékelés: 20 A , Ház típusa: NEMA 4X , Kabát típusa: MTW , Anyaga: Összetett , Max. Feszültség: 600 VAC , Névleges feszültség: 600 V
StílusModellVezetõméretMérő / vezetőVezetők számaPólusok számaPlug TypetípusÁr (ÁFA nélkül)
A
RM2003PB001
# 12 AWG12333-vezetékesférfi€203.93
A
RM2306PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-vezetékesFérfi, szuper semleges, elszigetelt talaj€240.16
A
RM2304PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12444-vezetékesFérfi, elszigetelt talaj€210.39

Tartályok, férfi

A Hubbell Wiring Device-Kellems férfi aljzatok olyan csatlakozók, amelyeket az eszközök áramforráshoz való csatlakoztatására terveztek. Ezek a dugók rézvezetőkkel rendelkeznek a nagy vezetőképesség érdekében, és MTW burkolattal vannak bevonva a vezetők védelmére és a szigetelés biztosítására. A külső oldalon lévő hornyok biztonságosan illeszkednek, a NEMA 4X konfiguráció pedig védelmet nyújt a por, a víz és a korrózió ellen. Válasszon a foglalatok széles választékából, 4 és 6 vezetékes változatban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?