MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 LE 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 LE 850 rpm

Raktáron
Tétel: AC6EZJ Típus: 5KCP49UN9837SKeresztszám: 33L622 / F780

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€751.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Keret56Y
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.7-3.6
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc850
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely típusaSima w / 0.188 x 0.188 "kulcs
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)25.1
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartománySzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor osztott fázisú Teao 1/4 LE 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909 048S17T2004172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Kézikönyv€283.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 LE 850 rpm
€751.47 /Mértékegység