MARATHON MOTORS Kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok, PSC, nyitott levegő, átmenő csavaros rögzítés, tengely lefelé


A Marathon kondenzátor ventilátor / hőszivattyú motorok ideálisak olyan berendezések meghajtásához, mint a ventilátorok és ventilátorok HVAC alkalmazásokhoz. Maraton további ajánlatok kondenzátor ventilátor motorok amelyek alkalmasak vízszintes vagy tengely felfelé szerelési helyzetet igénylő alkalmazásokhoz.

Szűrő
Szerelés: CSAK F1 , Burkolat: OPAO , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Beépítési: Kiterjesztett csapok - láb nélkül , NEMA Design: NINCS TERVEZŐKÓD , Irányultság: Vízszintes , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , RPM: 1075 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Hővédelem: Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt) , Feszültség: 208-230
StílusModellAdóKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr (ÁFA nélkül)
A
048A11O2063
FOLYAMATOS AOM48Z4-3.051/20.37€170.50
A
048A11O2065
FOLYTATÁS48Y0.97-0.91/60.13€133.96

Jellemzők

  • Ezek a motorok nyitott levegővel rendelkeznek a nagy légáramlás érdekében a motorházban.
  • Átmenő csavaros rögzítési kialakításuk megakadályozza, hogy a motor működés közben kimozduljon a helyéről.
  • Kerek, meghosszabbított csapokkal vannak felszerelve a könnyű telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük be a Marathon kondenzátor ventilátor / hőszivattyú motorokat?

Ezeknek a motoroknak hosszú tengelyük van, amely közvetlenül a terhelésre/ventilátorra szerelhető. A motor csavaros rögzítéssel csatlakozik a ventilátor szerelvényhez.

A Marathon kondenzátorventilátor/hőszivattyú motorok gyakori kenést igényelnek?

Ezek a motorok előre zsírozott golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek a motorházon belül vannak, és nem igényelnek gyakori kenést.

Hajlamosak a Marathon kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorjai a túlmelegedésre?

Ezek a motorok automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését alacsony szellőzésű környezetben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?