VESTIL SDG sorozatú forgó dokkolókapuk


Szűrő
Alap hossza: 8" , Alap szélesség: 8" , Bollard Post Dia.: 5 1 / 2 " , Lánc mérete: 3 / 16 " , Szín: Sárga , Mélység: 8" , Kerítés anyaga: Acél , Kapu magassága: 42 " , Kapu stílusa: Lekerekített, 4 sarok , Kapu vastagsága: 1 2 / 3 " , Kapu típusa: Meghajtó kapu, dupla panel , Mérő: 10 ga. , Magasság: 42 " , Anyaga: Acél , Mounting Hole Slots Dia.: 7 / 8 "x 1 1 / 4" , Number of Gates: 2 , Padlock Slotted Hole: 3 / 8 "x 7 / 8"
StílusModellKapu szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SDG-8
49 3 / 16 "113 "€1,460.41
B
SDG-9
55 3 / 16 "125 "€1,567.77
C
SDG-10
61 3 / 16 "137 "€1,671.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?