MARATHON MOTORS Kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok, PSC, nyitott levegő, átmenő csavar, tengely felfelé vagy vízszintes


A Marathon kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok alkalmasak szellőztető alkalmazásokhoz használt HVAC berendezések meghajtására. Maraton is kínál nagy teljesítményű ventilátormotorok amelyek alkalmasak nagy teljesítményű ventilátorok és fúvók vezetésére.

Szűrő
Szerelés: CSAK F1 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Beépítési: Kiterjesztett csapok - láb nélkül , NEMA Design: NINCS TERVEZŐKÓD , fázis: 1
StílusModellForgásAdóHázRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségKeretÁr (ÁFA nélkül)
A
5KCP49ZN9617T
Válassza az Counter óramutató járásával megegyező iránybaFolyamatosNyisd ki10751.0Automatikus200-230/46056Z€1,004.74
B
048A11O678
SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-23048Y€730.72
C
048A11O2017
SZELEKTÍV CCWFOLYAMATOS AOMOPAO1075NONEAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Z€404.03
D
048A11O2054
SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€338.83
E
048A11O840
SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1075NONEAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-23048Y€643.59
F
048A11O2016
SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€470.96
G
048A11O1524
SZELEKTÍV CCWFOLYAMATOS AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-23048Z€474.80
E
048A11O1771
SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)57548Y€175.56
H
048A17O172
SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1625-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€594.85
I
048A17O169
SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1625NONEAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€415.47

Jellemzők

  • A Marathon kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok automatikus hővédelemmel rendelkeznek a túlmelegedés elleni károsodás elkerülése érdekében.
  • Függőleges / vízszintes rögzítési lehetőséggel rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, az alkalmazási követelményektől függően.
  • Átmenő csavaros rögzítési kialakítással rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a motor működés közben kimozduljon a helyéről.
  • Ezek a motorok nyitott levegővel rendelkeznek a nagy légáramlás érdekében a motorházban.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan indul a PSC motor?

  • A kondenzátoros vagy osztott fázisú motor indítása után a tengelyen lévő centrifugális kapcsoló kinyílik, és leválasztja az indítótekercset vagy a kondenzátort.
  • A motor ezután csak a futótekercs segítségével működik.

Hajlamosak a Marathon kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorjai a túlmelegedésre?

Ezek a motorok automatikus hővédelemmel rendelkeznek, amely megakadályozza a motor túlmelegedését alacsony szellőzésű környezetben.

A Marathon kondenzátorventilátor/hőszivattyú motorok gyakori kenést igényelnek?

Ezek a motorok előre zsírozott golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek a motorházon belül vannak, és nem igényelnek gyakori kenést.

Hogyan szereljük be a Marathon kondenzátor ventilátor / hőszivattyú motorokat?

Ezeknek a motoroknak egy hosszú tengelye van, amely közvetlenül a terhelésre / ventilátorra van felszerelve. A motor csavaros rögzítéssel csatlakozik a ventilátor szerelvényhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?