Akció: SPDT , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Jelenlegi értékelés: 20 A , Fokozat: Kereskedelmi , Zárás: Nem , Anyaga: Hőre lágyuló , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Névleges HP: 1 , Stílus: hintaszék , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 3-Way , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
Egy pólusú / 3 utas fali kapcsolók, 20A
A Hubbell Wiring Device-Kellems 3-utas billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények vezérlésére 2 különböző helyről építőipari és ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes kialakításuk a vezetékek csatlakoztatásának optimalizálása érdekében, valamint automatikus önföldelő kapcsok a fém fali dobozok és a rögzítőhevederek közötti földelés folytonosságának biztosítására szolgálnak. Ezek a stílusos vonaldekorátor sorozat, a 20A kapcsolók hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel az ütésállóság, a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon a kapcsolók széles választékából, amelyek barna, szürke, elefántcsont és fehér színben kaphatók Raptor Supplies.
Ajánlunk egypólusú / 3-utas billenőkapcsolók ugyanabból a sorozatból 15A áramerősséggel.