Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 HVAC motor | AJ2LJV X440

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LJV Modell: 048A11O2065Kereszthivatkozás: X440

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€133.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYTATÁS
HatékonyságN / A%
HázOPAO
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők0.97-0.9
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.13
FelszerelésKiterjesztett csapok - láb nélkül
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)17.63
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 1 SPEED
    • KVA kód: A
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellAdóKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 HVAC motor | AJ2MMU X443 048A11O2063FOLYAMATOS AOM48Z4-3.051/20.37€170.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 HVAC motor
€133.96 /Mértékegység