MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 HVAC motor | AJ2MMU X443

MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MMU Modell: 048A11O2063Kereszthivatkozás: X443

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€170.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYAMATOS AOM
Hatékonyság66%
HázOPAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők4-3.05
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
FelszerelésKiterjesztett csapok - láb nélkül
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 1 SPEED
    • KVA kód: D
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellAdóKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 HVAC motor | AJ2LJV X440 048A11O2065FOLYTATÁS48Y0.97-0.91/60.13€133.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 HVAC motor
€170.50 /Mértékegység