AIR SCIENCE Munkaállomás PCR


Szűrő
Compliance: UL 61010 , Mélység: 26 " , Szűrő típusa: HEPA , Magasság: 35 " , Belső magasság: 24 " , Belső szélesség: 25.5 " , Anyaga: Porszórt acél, polikarbonát, polipropilén , Nyitás mérete: 8" , Teljes magasság: 35 " , Teljes szélesség: 26 " , Feszültség: 115 V / 60 Hz , Feszültség (AC): 115
StílusModellCFMHPBelső hosszaTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PCR-24
2500.423.5 "24 "24 "€3,855.00
B
PCR-36
2500.435.5 "36 "36 "€4,780.26
C
PCR-48
5000.847.5 "48 "48 "€5,293.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?