MARATHON MOTORS 284THFNA19048 W560-P Nagy teljesítményű motor | AJ2NZR W560-P

MARATHON MOTORS 284THFNA19048 W560-P erősen megterhelő motor

Raktáron
Tétel: AJ2NZR Modell: 284THFNA19048Keresztszám: W560-P

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,783.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Hatékonyság93.60%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret284T
Teljes terhelésű erősítők31
HP25
Hz60
IP besorolás56
motor típusaIEEE 841 motor
Szerelési típusMEREV
Teljes hossz26.4400
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.8750
Szabványok és jóváhagyásokUL
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 206.1
Hajó magassága (cm)61.34
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8501528040

Termékváltozatok

TermékekModellTételHatékonysági csoportHázkWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésÁr
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 15 LE T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Általános rendeltetésű motorprémium--19.25 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€3,894.13
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 25 LE T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Általános rendeltetésű motorprémium--21.375 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€6,119.80
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 40 LE T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Általános rendeltetésű motorprémium--23.375 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€8,599.95
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 1 LE | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Nagy teherbírású motorNEMA Premium--7.875 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€1,052.98
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Nagy teherbírású motorNEMA Premium--9 15 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€2,092.66
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Nagy teherbírású motorNEMA Premium--9 15 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€1,554.62
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 15 LE | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Nagy teherbírású motorNEMA Premium--19.25 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€3,622.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 284THFNA19048 W560-P erősen megterhelő motor
€4,783.86 /Mértékegység