MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE | AF6JXF 19RX24 / E470

MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Nagy teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE

Raktáron
Tétel: AF6JXF Modell: 182TTTS6538Kereszthivatkozás: 19RX24 / E470

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,554.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret182T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők8.0/4.0
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely9 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság90.2%
Teljes hossz12.75 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTételHatékonysági csoportHázkWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésÁr
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 15 LE T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Általános rendeltetésű motorprémium--19.25 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€3,894.13
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 25 LE T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Általános rendeltetésű motorprémium--21.375 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€6,119.80
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 40 LE T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Általános rendeltetésű motorprémium--23.375 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€8,599.95
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 1 LE | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Nagy teherbírású motorNEMA Premium--7.875 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€1,052.98
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Nagy teherbírású motorNEMA Premium--9 15 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€2,092.66
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 15 LE | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Nagy teherbírású motorNEMA Premium--19.25 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€3,622.74
MARATHON MOTORS 254TTFNA6526 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 15 LE | AF6JYW 19RX61 / E620 254TTFNA6526Nagy teherbírású motorEGK---19.25 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€3,777.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Nagy teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE
€1,554.62 /Mértékegység