MARATHON MOTORS 286TTFNA6570 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 30 LE | AF6JZU 19RX82 / E491

MARATHON MOTORS 286TTFNA6570 Nagy teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 30 Hp

Raktáron
Tétel: AF6JZU Modell: 286TTFNA6570Kereszthivatkozás: 19RX82 / E491

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,189.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret286T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők73.0/36.5
HP30
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely22.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3560
Névleges hatékonyság94.1%
Teljes hossz27 11 / 16 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.875 "
A tengely hossza4.625 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 242.1
Hajó magassága (cm)62.26
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8501528040

Termékváltozatok

TermékekModellTételHatékonysági csoportHázkWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésÁr
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 15 LE T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Általános rendeltetésű motorprémium--19.25 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€3,894.13
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 25 LE T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Általános rendeltetésű motorprémium--21.375 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€6,119.80
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 40 LE T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Általános rendeltetésű motorprémium--23.375 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€8,599.95
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 1 LE | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Nagy teherbírású motorNEMA Premium--7.875 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€1,052.98
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Nagy teherbírású motorNEMA Premium--9 15 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€2,092.66
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Nagy teherbírású motorNEMA Premium--9 15 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€1,554.62
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 15 LE | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Nagy teherbírású motorNEMA Premium--19.25 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€3,622.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTFNA6570 Nagy teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 30 Hp
€5,189.93 /Mértékegység