VESTIL HDMS sorozatú függesztett mágneses seprők, nagy teherbírású


Szűrő
Alaplap hossza: 5" , Szín: Ezüst , Mélység: 5" , fűzőlyuk átm.: 3 / 4 " , Hossz: 5" , Anyaga: Acél , Max. Működési hőmérséklet: 175 fok. F , Láncok száma: 2 , Szemek száma: 2 , Seprőgép típusa: Láncfüggő típus
StílusModellAlaplap szélességeKapacitásMagasságSweep WidthSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HDMS-36
36 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€417.44
B
HDMS-48
48 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€538.65
C
HDMS-60
60 "120 lbs.4"60 "50 "€557.83
D
HDMS-72
72 "130 lbs.4"72 "70 "€698.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?