MARATHON MOTORS 254TTFNA6526 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 15 LE | AF6JYW 19RX61 / E620

MARATHON MOTORS 254TTFNA6526 Nagy teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 15 Hp

Raktáron
Tétel: AF6JYW Modell: 254TTFNA6526Kereszthivatkozás: 19RX61 / E620

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,777.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEGK-
Keret254T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők18.8
HP15
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely19.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1775
Névleges hatékonyság92.4%
Teljes hossz23.437 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4.187 "
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)79.38
Hajószélesség (cm)56.52
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTételHatékonysági csoportHázkWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésÁr
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 15 LE T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Általános rendeltetésű motorprémium--19.25 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€3,894.13
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 25 LE T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Általános rendeltetésű motorprémium--21.375 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€6,119.80
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 40 LE T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Általános rendeltetésű motorprémium--23.375 "40 fok CIEEE Motors3-fázis€8,599.95
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 1 LE | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Nagy teherbírású motorNEMA Premium--7.875 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€1,052.98
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Nagy teherbírású motorNEMA Premium--9 15 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€2,092.66
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú TENV 3 LE | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Nagy teherbírású motorNEMA Premium--9 15 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€1,554.62
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Súlyos teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 15 LE | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Nagy teherbírású motorNEMA Premium--19.25 "40 fok CÁltalános alkalmazás3-fázis€3,622.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFNA6526 Nagy teljesítményű motor 3 fázisú Tefc 15 Hp
€3,777.05 /Mértékegység