MARATHON MOTORS Black Max Inverter Duty Motors, TENV
A maratoni inverteres (vektoros) Black Max motorok alkalmasak daruk és emelők meghajtására, textilfeldolgozásra, próbapadokra, gépekre és egyéb ipari alkalmazásokra. Ezeket a motorokat vektoros vagy inverteres alkalmazásokhoz tervezték, amelyek állandó nyomaték-fordulatszám-tartományt igényelnek.
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Összeszerelés: CSAK F1 , Alap: Merev , Csapágyak: Labda , Vezetékdoboz helyzete: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor típusa: 3-fázis , Sebességszám: 1 , Irányultság: Vízszintes , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , RPM: 1800 , Garancia: 3 év
A maratoni inverteres (vektoros) Black Max motorok MAX GUARD F osztályú szigetelési rendszerrel rendelkeznek a korlátlan vezetékhosszúság érdekében a motortól a hajtásig, és túllépik a NEMA MG1 Part 30 és 31 követelményeit.
Állandó lóerős működést kínálnak, az alapfordulatszám maximum kétszeresével, és állandó nyomatékkal az alapfordulatszámig a vektorhajtáson.
A motorok golyóscsapágyakkal rendelkeznek a zökkenőmentes működés érdekében, és 40 fokos környezeti hőmérsékleten is folyamatosan működnek.
A NEMA A kivitelű IGBT inverterekkel való működésre optimalizálták.
Ezek a motorok szabványos F1 védődobozsal vannak ellátva, de az egyszerű és gyors elektromos csatlakoztatás érdekében visszafordíthatók az F2 helyre (hacsak nincs másképp jelezve).
Jeladó- és fékberendezéssel rendelkeznek az ellenkező meghajtási végén (maximum 10 lb-ft fék).
Szabványok és jóváhagyások
CSA
UL
CE
Gyakran ismételt kérdések
Ezek a motorok hővédelemmel rendelkeznek?
Ezek a Marathon inverteres (vektoros) Black Max motorok fázisonként egy alaphelyzetben zárt F osztályú termosztáttal rendelkeznek a működés kikapcsolásához, hogy elkerüljék a túlmelegedés okozta károkat.
Hogyan vannak beépítve ezek a motorok?
Ezek a Marathon inverteres (vektoros) Black Max motorok C-felületű talpúak (merev alappal rendelkeznek), így vízszintesen felszerelhetők a felületre az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
Ezek a Marathon inverteres (vektoros) Black Max motorok bírják az alacsony sebességet?
Ezek a motorok az alapfordulatszám 1/1000-én működnek szivattyú-, ventilátor- és ventilátor-alkalmazásokban, túlmelegedés nélkül.