MARATHON MOTORS 256THTNA7026 Vector Motor 59.5 Lb-ft 20 LE 230/460 V | AE6KLB 5THZ2 / Y552

MARATHON MOTORS 256THTNA7026 Vektormotor 59.5 Lb-ft 20 Hp 230/460 V

Raktáron
Tétel: AE6KLB Modell: 256THTNA7026Kereszthivatkozás: 5THZ2 / Y552

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,417.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Kódoló elfogadhatóIgen
Jeladó tengely5/8 x 1-3/4"
befejezFekete
Keret256TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők52.0/26.0
HP20
Hz60
Szigetelési osztályF
Szigetelési funkcióSzabadalmaztatott MAX GUARD
Max. Működési frekvencia120 Hz
Max. Sebesség4200 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc1770
NEMA DesignA
Névleges hatékonyság0.936
Teljes hossz27.125 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza3.75 "
Sebességtartomány1000: 1 CT
HővédelemT-statisztika
Nyomaték59.5 lb.-ft.
Feszültség230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)79.38
Hajószélesség (cm)56.52
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzHatékonysági csoportHázkWMax. SebességMotoros alkalmazásMotortervezésMotor rögzítési helyzeteÁr
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 LE 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EpactTeljesen zárt, nem szellőző-5400 RPMdaruk3-fázisVízszintes€2,115.67
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Vector Motor 7-1/2 LE 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€3,663.93
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Vector Motor 3 LE 13.6 Lb-ft 230/460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660Standard Teljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€3,343.24
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Vector Motor 10 LE 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€4,666.74
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Vector Motor 15 LE 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€5,189.96
MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 LE 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660prémiumTeljesen zárt, nem szellőző-3600 RPMdaruk3-fázisVízszintes€8,201.42
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Vector Motor 3.0 Lb-ft 1 LE 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-5400 RPMdaruk3-fázisMinden szög€1,641.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 256THTNA7026 Vektormotor 59.5 Lb-ft 20 Hp 230/460 V
€7,417.42 /Mértékegység