PELICAN Sivatagi cser védő tok


Szűrő
Szín: Desert Tan , Retesz: Kettős dobás
StílusModellMfr. SorozatAlsó mélységBelső mélységTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
1120 SAVASZTÁN
1120-3-1 / 16 "3-9 / 16 "8.125 "6 9 / 16 "-7.25 "€76.15
B
1170NF
11702-5 / 64 "3.156 "3-25 / 32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 köb. ft.10 35 / 64 "€105.36
C
1200 TAN
1200-4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "-9.25 "€121.98
D
1200NF
12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 köb. ft.9.25 "€106.66
C
1400 SAVASZTÁN
1400-5.187 "6"13.375 "11.625 "-11 13 / 16 "€215.24
E
1400NF
14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 köb. ft.11 13 / 16 "€187.70
C
1450 SAVASZTÁN
1450-6"6.875 "16 "13 "-14.625 "€284.73
F
1500
15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 köb. ft.16.75 "€320.26
G
1510
15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 köb. ft.19.75 "€492.48
H
1510NF
15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 köb. ft.19.75 "€417.30
I
1560
15607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 köb. ft.20.375 "€478.71
J
1560NF
15607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 köb. ft.20.375 "€444.68
K
1600NF
1600-7.875 "8-11 / 16 "24.25 "19.437 "1.61 köb. ft.21.437 "€422.58
L
1610NF
16108-37 / 64 "10.625 "11.875 "24 53 / 64 "19 11 / 16 "2.23 köb. ft.21 25 / 32 "€521.49
M
1610
16108-37 / 64 "10.625 "11.875 "24 53 / 64 "19 11 / 16 "2.23 köb. ft.21 25 / 32 "€610.49
N
1620NF
162010.75 "12-9 / 16 "13.875 "24 13 / 16 "19.375 "-21 31 / 64 "€583.11
O
1620
162010.5 "12-9 / 16 "13.875 "24 13 / 16 "19.375 "2.56 köb. ft.21 31 / 64 "€716.99
P
1630NF
163012-9 / 64 "15.5 "17-31 / 64 "31 9 / 32 "24 7 / 32 "5.21 köb. ft.27 45 / 64 "€805.96
Q
1630
163012-9 / 64 "15.5 "17-31 / 64 "31 9 / 32 "24 7 / 32 "5.21 köb. ft.27 45 / 64 "€942.50
R
1640
164011-29 / 32 "13-29 / 32 "16-5 / 16 "27 13 / 64 "27.5 "4.58 köb. ft.23 45 / 64 "€746.85
S
1640NF
164011-29 / 32 "13-29 / 32 "16-5 / 16 "27 13 / 64 "27.5 "4.58 köb. ft.23 45 / 64 "€698.17
T
1650
16508.625 "10-21 / 32 "12-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08 köb. ft.28 37 / 64 "€692.84
U
1660NF
166014.125 "17.625 "19-31 / 64 "31.59322 63 / 64 "5.66 köb. ft.28 13 / 64 "€834.91
V
1660
166014.125 "17.625 "19-31 / 64 "31.59322 63 / 64 "5.66 köb. ft.28 13 / 64 "€944.74
W
1690
169012-9 / 64 "16-1 / 64 "18-15 / 64 "33 23 / 64 "28.437 "-30 1 / 64 "€1,085.53
X
1690NF
169012-9 / 64 "16-1 / 64 "18-15 / 64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 köb. ft.30 1 / 64 "€992.26
Y
1700
17003.5 "5.25 "6.125 "38.125 "16 "1.47 köb. ft.35.75 "€553.57
Z
1720
17203.5 "5.25 "6.125 "44.375 "16 "1.72 köb. ft.42 "€625.17
A1
1730
173010 "12.5 "14.375 "37 3 / 64 "27 13 / 64 "5.9 köb. ft.34 "€1,122.71
B1
1740NF
174011-1 / 64 "12.125 "14 "44.156 "16 3 / 32 "3.72 köb. ft.40 63 / 64 "€844.99
C1
1740
17409-37 / 64 "12.125 "14 "44.156 "16 3 / 32 "3.72 köb. ft.40 63 / 64 "€1,056.12
D1
1750
17503.5 "5.25 "6.125 "53 "16 "2.07 köb. ft.50.5 "€792.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?