MARATHON MOTORS 184THTY7726 Y543A Vector Motor | AJ2MET Y543A

MARATHON MOTORS 184THTY7726 Y543A vektormotor

Raktáron
Tétel: AJ2MET Modell: 184THTY7726Keresztszám: Y543A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,041.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
HázTENV
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
Fázis3
RPM1800
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)37.95
Hajó hossza (cm)51.92
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont – Y543 / 184THTL7726

Termékváltozatok

TermékekModellHzHatékonysági csoportHázkWMax. SebességMotoros alkalmazásMotortervezésMotor rögzítési helyzeteÁr
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 LE 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EpactTeljesen zárt, nem szellőző-5400 RPMdaruk3-fázisVízszintes€2,115.67
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Vector Motor 7-1/2 LE 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€3,663.93
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Vector Motor 3 LE 13.6 Lb-ft 230/460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660Standard Teljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€3,343.24
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Vector Motor 10 LE 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€4,666.74
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Vector Motor 15 LE 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€5,189.96
MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 LE 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660prémiumTeljesen zárt, nem szellőző-3600 RPMdaruk3-fázisVízszintes€8,201.42
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Vector Motor 3.0 Lb-ft 1 LE 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-5400 RPMdaruk3-fázisMinden szög€1,641.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184THTY7726 Y543A vektormotor
€3,041.52 /Mértékegység