MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 LE 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557

MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 LE 6 Lb-ft 575v

Raktáron
Tétel: AD6NVY Típus: 145THTN6060Kereszthivatkozás: 46M713 / Y557

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,999.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEpact
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Kódoló elfogadhatóIgen
Jeladó tengelyIgen
befejezFekete
Keret145TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők2.4
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Szigetelési funkcióMAX GUARD F osztály
Max. Működési frekvencia120 Hz
Max. Sebesség5400 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1750
NEMA DesignA
Névleges hatékonyság0.855
Teljes hossz14 11 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Sebességtartomány1000: 1 CT
HővédelemT-statisztika
Nyomaték6 lb.-ft.
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.18
Hajószélesség (cm)31.9
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzHatékonysági csoportHázkWMax. SebességMotoros alkalmazásMotortervezésMotor rögzítési helyzeteÁr
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Vector Motor 7-1/2 LE 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€3,574.46
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Vector Motor 3 LE 13.6 Lb-ft 230/460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660Standard Teljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€3,267.28
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Vector Motor 10 LE 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€4,353.83
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Vector Motor 15 LE 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-4200 RPMdaruk3-fázisVízszintes€5,130.87
MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 LE 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660prémiumTeljesen zárt, nem szellőző-3600 RPMdaruk3-fázisVízszintes€8,094.34
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Vector Motor 3.0 Lb-ft 1 LE 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-5400 RPMdaruk3-fázisMinden szög€1,503.43
MARATHON MOTORS 145THTR5376 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1 LE 230/460 V | AE6KKP 5THY0 / Y537 145THTR537660EpactTeljesen zárt, nem szellőző-5400 RPMdaruk3-fázisMinden szög€1,181.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 LE 6 Lb-ft 575v
€1,999.22 /Mértékegység