LOVEJOY Rács féltávtartó stílusú csatlakozóagyak vízszintes osztott burkolatokkal, metrikus


Szűrő
Furat típusa: Nincs furat , Szín: Szürke/Metál , G méret: 4.826 mm , Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál hézag: 3 mm , Hub anyaga: Ötvözött acél , Max. Párhuzamos eltolódás itt: 0.006 " , Max. Parallel Misalignment during Operation (Dimension P): 0.012 " , Max. Sebesség: 3600 RPM , Min. Furat: Szilárd , Spacer Hub Length (Dimension S): 60.33 mm , Típus: Rácscsatolás
StílusModellCsavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Rács csatlakozó méreteHossz a furaton keresztülDia kívül.Max. FuratÁr (ÁFA nélkül)
A
69790406286
8-32103060.2 mm111.25 mm41 mm€296.11
ajánlatkérés
A
69790406283
8-32102060.2 mm101.6 mm35 mm€215.36
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?