EXAIR Rozsdamentes acél légpisztoly fúvókák


Szűrő
Alapanyag: 316 Stainless Steel , Darabszám: 1
StílusModelllevegő fogyasztásÁtmérőBemeneti méretHosszMax. dBAÁr (ÁFA nélkül)
A
1108SS
2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€120.60
B
1108SS-NPT
2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€153.87
B
1109SS-NPT
4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€160.10
A
1109SS
4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€126.83
A
1110SS
8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€131.00
B
1110SS-NPT
8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€164.94
C
1103SS
10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€180.89
D
1102SS
10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€164.48
E
1101SS
14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "74€261.98
F
1100SS
14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "74€253.67
G
HP1126SS
17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€263.55
H
1122SS
22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€308.08
I
1105SS
35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "82€380.51
J
1104SS
35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "82€359.71
K
HP1125SS
37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€342.40
L
1106SS
60 scfm-1/2 "(F) NPT2"87€507.34
M
1107SS
60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "87€496.94
N
1112SS
91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€975.36
O
1113SS
91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€1,004.63
P
1115SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€1,256.92
Q
1114SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"99€1,209.63

Rozsdamentes acél légpisztoly fúvókák

Az Exair légpisztoly fúvókái a sűrített levegős szerszámokhoz csatlakoznak, hogy nagy sebességű légáramot irányítsanak a forgács eltávolítására, a folyadék lefúvására, az alkatrészek tisztítására, az alkatrészek hűtésére és kilökésére. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűk helyeken történő tisztítást, miközben minimalizálja a zajszintet és javítja a lefúvási teljesítményt. Rozsdamentes acél szerkezetük ellenáll a sérüléseknek a rendkívül koptató környezetben és a magas hőmérsékletben. Válasszon a légpisztoly -fúvókák széles választékából, amelyek 2.5-135 SCFM légfogyasztási változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?