LOVEJOY 69790406283 Rácsos tengelykapcsoló agy, furatátmérő 2.375, hossz 1.88 hüvelyk | AK3ZBY

LOVEJOY 69790406283 Rács tengelykapcsoló agy, furatátmérő 2.375, hosszúság 1.88 hüvelyk

Tétel: AK3ZBY Típus: 69790406283
€215.36 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Furat típusaNincs furat
színekSzürke/Metál
FD méret85.85 mm
G dimension4.826 mm
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés3 mm
Rács csatlakozó mérete1020
Hub anyagaÖtvözött acél
Hossz a furaton keresztül60.2 mm
Max. Szögeltérés at0.002 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.009 "
Max. Furat35 mm
Max. Párhuzamos eltolódás at0.006 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.012 "
Max. Sebesség3600 RPM
Min. FuratSzilárd
Névleges nyomaték48 Nm
Dia kívül.101.6 mm
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)12.7 mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)8-32
Távtartó agy hossza (S méret)60.33 mm
típusRácscsatolás

Termékváltozatok

TermékekModellCsavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Rács csatlakozó méreteHossz a furaton keresztülDia kívül.Max. FuratÁr
LOVEJOY 69790406286 Rács csatlakozóagy, hossz 1.88 hüvelyk | AK3ZCA 697904062868-32103060.2 mm111.25 mm41 mm€244.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790406283 Rács tengelykapcsoló agy, furatátmérő 2.375, hosszúság 1.88 hüvelyk
€215.36 /Mértékegység