VESTIL PU sorozatú teherautó működtetésű dokkoló szintezők


Szűrő
Lökhárító magassága: 16 " , lökhárító hossza: 2" , Lökhárító vetítés: 2" , lökhárító vastagsága: 2" , Lökhárító szélessége: 5" , Szín: barna , fedélzeti nyomás: 55000 psi , Magasság: 50.88 " , Telepítési mód: A dokk előtt , ajakvetítés: 6.5 " , Terhelhetőség: 20000 lbs. , Anyaga: Acél , Platform vastagság: 0.25 " , Platform szélessége: 72 " , Szolgáltatási tartomány a dokk felett: 12 " , Szolgáltatási kör a dokk alatt: 8" , Szélesség: 88 "
StílusModellHosszPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PU-600-SCB
85.25 "72 "€13,421.61
ajánlatkérés
B
PU-800-SCB
107.25 "96 "€15,833.13
C
PU-1000-SCB
131.06 "120 "€20,001.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?